Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 5472C Datenkabel, 2-paarig 0,23 mm Ø 5.38mm F/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire 5472C Datenkabel, 2-paarig 0,23 mm Ø 5.38mm F/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau
Alpha Wire 5472C Datenkabel, 2-paarig 0,23 mm Ø 5.38mm F/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1118950
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5472C SL005
EAN/GTIN:
     5059039023578
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,23 mm
Aderzahl = 4
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 5.38mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 64 Ω
Betriebsspannung = 300 V

Geschirmte paarige Kabel, 24 AWG. Die geschirmten mehrpaarigen 24 AWG Alpha-Wire-Kabel sind Teil der Serie von Steuer- und Kommunikationskabeln von Alpha Wire, die in vielen Anwendungen wie Steuerungssystemen, Banksystemen, Computer-Peripheriegeräten und vielen mehr verwendet werden können. Die Kabel sind vollständig geschirmt und damit für die meisten IT-Anwendungen geeignet. Sie werden häufig für RS 232-C-Schnittstellen verwendet. Die Ummantelung besteht aus grauem PVC zum Schutz und zur Abschirmung des inneren Drahts und Leiters. Eigenschaften und Vorteile. PVC-Ummantelung. Aluminiumbandabschirmung. RoHS-konform. Flammhemmend
Weitere Informationen:
Paarzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,23 mm
Aderzahl:
4
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
5.38mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
64 Ω
Betriebsspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 30m, 1118950, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 5472CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 14,99*
ab € 22,36*
€ 30,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,81*
€ 37,47*
€ 5,90*
ab € 26,97*
€ 45,20*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 34,91*
€ 51,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,47*
€ 44,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,50*
€ 43,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,89367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,75*
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,94*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,24*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 257,60*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.