Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB B, 200mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB B, 200mm Schwarz
RS PRO USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB B, 200mm Schwarz
RS PRO USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB B, 200mm Schwarz
RS PRO USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB B, 200mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1116755
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1116755
EAN/GTIN:
     5056111945247
Suchbegriffe:
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
mini usb verlängerung 20 cm
Länge = 200mm
Steckverbinder 1 = Mini-USB B
Steckverbinder 2 = Mini-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP67
Standards = Schutzart IP67
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Mini-USB-B-Stecker auf Mini-USB-B-Buchse von RS Pro, USB-Verlängerungskabel, 200 mmWenn Sie elektronische Geräte unter rauen Bedingungen verbinden müssen, ist ein wasserdichtes Kabel unerlässlich. Dieses 200-mm-Mini-USB-B-auf-Mini-USB-B-Kabel von Stecker auf Buchse ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, von der Schifffahrtselektronik und der Militärtechnik bis hin zu Beleuchtungseinrichtungen für alle Wetterereignisse. Das Kabel verfügt über einen Mini-USB-B-Stecker an einem Ende und eine Mini-USB-B-Buchse am anderen Ende. Die Steckverbinder bestehen aus Kupferlegierung für hervorragende Leitfähigkeit und sind vergoldet, sodass sie auch korrosionsbeständig sind. Beide sind in einem schwarzen Thermoplast untergebracht, um Temperaturänderungen standzuhalten. Dieses Produkt mit Schutzart IP67 bleibt in bis zu einem Meter Wasser 30 Minuten lang wasserdicht und staubdicht. Die Baugruppe ist Teil der RS Pro Serie und wurde streng nach internationalen Standards geprüft. Er ist nicht nur temperaturgeschützt, sondern auch gegen Überspannungen geschützt.Eigenschaften und Vorteile• Mini-USB-B-auf-Mini-USB-B-Kabel • Stecker auf Buchse • Schutzart IP67, damit sie wasserdicht und schmutzabweisend ist • Vergoldete Verbindungen zum Schutz vor Korrosion • Gehäuse aus schwarzem, schrumpffestem Thermoplast • 200 mm lang • Überlegener Isolationswiderstand • widersteht Spannungs- und TemperaturschocksRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Steckverbinder 1:
Mini-USB B
Steckverbinder 2:
Mini-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP67
Standards:
Schutzart IP67
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung, mini usb verlängerung, 1116755, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, GT11420007Z2, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233512
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 10,81*
Zubehör
RS Pro
1257925
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.