| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1116750 Herst.-Nr.: 1116750 EAN/GTIN: 5056111945193 |
| |
|
| | |
| Länge = 200mm Steckverbinder 1 = Micro-USB AB Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Montagetyp = Tafelmontage Schutzart = IP67 Standards = Schutzart IP67, RoHS-konform Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Wasserdichte RS Pro-Micro-USB-A-B-Kabelkomponenten Weitere Informationen: | | Länge: | 200mm | Steckverbinder 1: | Micro-USB AB | Steckverbinder 2: | USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Montagetyp: | Tafelmontage | Schutzart: | IP67 | Standards: | Schutzart IP67, RoHS-konform | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro usb kabel schwarz usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, 1116750, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, GT11A2000PZ2, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |