Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-09-DSUB-20-LI-1.0 Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Stecker / 9-polig, D-Sub Buchse, 1m, Grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact VS-09-DSUB-20-LI-1.0 Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Stecker / 9-polig, D-Sub Buchse, 1m, Grau,
Phoenix Contact VS-09-DSUB-20-LI-1.0 Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Stecker / 9-polig, D-Sub Buchse, 1m, Grau,
Artikel-Nr.:
     108EL-1116150
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656233
EAN/GTIN:
     4046356029711
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 1m
Mantelfarbe = Grau
Standards = EAC-Zulassung
Betriebsspannung = 125 V

Serielle D-Sub-Kabelkomponenten, Phoenix Contact. Eine Serie von geschirmten seriellen D-Sub-Kabelkomponenten von Phoenix Contact. Diese Serie von geschirmten Kabeln besitzt gerade Kabelausgänge und ist in verschiedenen Längen und Stiftzahlen erhältlich. Die Kabel besitzen eine äußere PVC-Ummantelung in Grau (RAL 7000) gemäß der Schutzart IP20.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
EAC-Zulassung
Betriebsspannung:
125 V
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, phoenix contact d-sub kabel, 1116150, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1656233, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,42*
€ 7,45*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 7,74*
€ 5,46*
ab € 5,65*
€ 7,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688722
ab € 2,58*
Zubehör
RS Pro
218245
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
2430374
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.