Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4965 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, transparent, -40°C bis +200°C, Stärke 0.21mm, 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 4965 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, transparent, -40°C bis +200°C, Stärke 0.21mm, 19mm x 50m
Tesa 4965 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, transparent, -40°C bis +200°C, Stärke 0.21mm, 19mm x 50m
Tesa 4965 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, transparent, -40°C bis +200°C, Stärke 0.21mm, 19mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1116032
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4965-1
EAN/GTIN:
     5060641249607
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebebandtyp = Kunststoffband
Breite = 19mm
Länge = 50m
Stärke = 0.21mm
Farbe = transparent
Klebermaterial = Acryl
Haftfestigkeit = 11,5 N/cm
Zugfestigkeit = 20N/cm
Modellnummer = 4965
Betriebstemperatur min. = -40°C

Doppelseitiges transparentes Tesa®-Klebeband 4965. Das selbstklebende, doppelseitige, transparente Tesa-Klebeband 4965 verfügt über eine Polyester-Rückseite. Trotz der vergleichsweise dünnen Ausführung sind die Filmbänder formstabil. Dieses Klebeband eignet sich ideal für die Haftung auf flachen, glatten Oberflächen. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Scher- und Ablösefestigkeit Zuverlässige Haftung selbst bei LSE-Substraten Unmittelbare Verwendbarkeit direkt nach der Montage UV-beständig Kurzzeitige Beständigkeit gegen hohe Temperaturen von 200 °C. Typische Anwendung. Für anspruchsvollste Anwendungen geeignet wie z. B. große Belastungen, hohe Temperaturen oder kritische Substrate Montage von ABS-Kunststoffteilen Montage von Gummi/EPDM-Profilen Möbelindustrie Montage von Akkupacks
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Kunststoffband
Breite:
19mm
Länge:
50m
Stärke:
0.21mm
Farbe:
transparent
Klebermaterial:
Acryl
Haftfestigkeit:
11,5 N/cm
Zugfestigkeit:
20N/cm
Modellnummer:
4965
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, 1116032, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 49651, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.