Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLON Black Flat IR-Diode 200mW, 350 → 1050nm, 59mW/sr, ±60°, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1115958
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4735
EAN/GTIN:
     5059041380874
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 350 → 1050nm
Strahlstrom = 200mW
Strahlungsstärke = 59mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60°
Anzahl der LEDs = 1
Serie = OSLON Black Flat

IR-LEDs OSRAM Serie IR OSLON Black Flat
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
350 → 1050nm
Strahlstrom:
200mW
Strahlungsstärke:
59mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60°
Anzahl der LEDs:
1
Serie:
OSLON Black Flat
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1115958, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4735, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.