Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 3535L SMD LED Weiß 3,1 V, 52 lm 3535


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON 3535L SMD LED Weiß 3,1 V, 52 lm 3535
Artikel-Nr.:
     108EL-1113600
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L135-4080CA35000P1
EAN/GTIN:
     5059045679318
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,1 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 115
Lichtstrom = 52 lm
Linsenform = Rund
Abmessungen = 3.7 x 3.5 x 0.8mm

LEDs Lumileds LUXEON Serie 3535L. Die Serie LUXEON 3535L von Lumileds umfasst LEDs in SMD-Gehäusen mit hohem Wirkungsgrad. Sie haben den Industriestandard 3535 Abmessung, weshalb sie ideal Ersatz zu vorhandenen 3535 Buchsen. Philips Luxeon 3535L-Serie bieten eine hohe Lichtqualität und Leistung an die Anforderungen von dezentralen Lichtquelle Anwendungen. Diese Familie von LEDs werden in einer Vielzahl von CCT und CRI Kombinationen. Die Luxeon 3535L-LEDS sind geeignet für Innen- und Außenbeleuchtungsanwendungen sind aufgrund ihrer Effizienz und hohe Zuverlässigkeit. Andere Geeignete Anwendungen für diese Familie von LEDs umfassen; Architektur, Deckenleuchten, Innenbereich Beleuchtung, Leuchten und Außenbeleuchtung.. Unterstützt die Zertifizierungsanforderungen für die Leuchtkrafterhaltung gemäß ENERGY STAR® Hoher Wirkungsgrad für nachhaltiges Design Kompaktes 3535L-Gehäuse Komplette Auswahl an CCTs und Konfigurationen mit minimalem CRI für hohe Entwurfsflexibilität ANSI-konforme 1/6 ;sup>- ;/sup>Farbklasseneinteilung von 3000 K bis 6500 K 3535LS – Lichtstrom und Lichtausbeute der Einstiegsklasse 3535L – mittlerer Lichtstrom und mittlere Lichtausbeute 3535L – hoher Lichtstrom und hohe Lichtausbeute 3535L – hoher Lichtstrom und höchste Lichtausbeute
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,1 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
115 <Symbol12/>
Lichtstrom:
52 lm
Linsenform:
Rund
Abmessungen:
3.7 x 3.5 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1113600, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1354080CA35000P1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
1
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 1,138*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.