Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Anzeigelampe, Tafelausschnitt-Ø 23mm, Tafelmontage, Gelb Kunststoff IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104528
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216781 M22-LH-Y
EAN/GTIN:
     4015082167813
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Signalleuchte
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Meldeleuchtenfarbe = Gelb
Leuchtmelder-Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP67, IP69K
Montageart = Tafelmontage

IEC/EN60947. UL, CSA. Vorstehende Anzeige. Komplett mit Befestigungsadapter für den Einbau von LED-Elementen Akustische Anzeige: 18–30 V ac/dc
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Meldeleuchtenfarbe:
Gelb
Leuchtmelder-Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmelder eaton, kontrolllampe, 1104528, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Leuchtmelder Frontelemente, Eaton, 216781M22LHY, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Light Heads
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,01*
€ 5,25*
1 Tag
70
1
€ 8,90*
ab € 3,95*
€ 5,82*
1 Tag
22
1
€ 4,98*
ab € 3,97*
€ 5,84*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 6,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,24*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,25*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.