| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1101985 Herst.-Nr.: OBN004 EAN/GTIN: 5059045681335 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Düse Spitzen Material = Messing Düsengröße = 0.8mm
Diese Düse ist mit M6-Gewinden kompatibel, Sie können Sie am Ultimaker Original befestigen (der Lüftermantel muss modifiziert werden) oder an einer beliebigen Einheit der Ultimaker-Produktfamilie, bei der der Olsson-Block montiert ist. Ultimaker 2 Düsen. Die Olsson-Block-Messingdüsen haben einen speziellen Winkel der Spitze und eine spezielle Schulterbreite und sie verfügen über eine spezielle interne Geometrie mit einem Winkel, der weniger steil zum Düsenloch verläuft. Eine besondere, im Innern angewendete Behandlung sorgt dafür, dass sie mehr rutschen. Sie können aufgrund dieser Behandlung bei 3 °C bis 5 °C weniger drucken und sie ist nützlich bei Nässen und Tropfen. Mit diesen speziellen Düsen können Sie schneller drucken und der Kunststoff fließt viel leichter als bei klassischen Düsen. Sie können Sie effizient mit "Cold Pulls" (oder "Atomic Pulls") reinigen. Die Geometrie der Innenseite erleichtert das Entfernen von Kunststoff, sodass Farben oder Filamenttyp schneller und sicherer gewechselt werden können. Verwenden Sie die 0,25 mm Messingdüse zum Drucken kleiner detaillierter Drucke, es ist eine hervorragende Düse ( Best.-Nr. ; 110-1982 110-1982 ) 0,4 mm ( Best.-Nr. ; 110-1983 110-1983 ) ist die Standardgröße für viele 3D-Drucker Wenn Sie mit Holz-Filamenten drucken, ist diese Messingdüse von 0,8 mm perfekt geeignet ( Best.-Nr. ; 110-1985 110-1985 ) Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Düse | Spitzen Material: | Messing | Düsengröße: | 0.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3d-drucker ersatzteile, 1101985, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker Ersatzteile, Ultimaker, OBN004, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printer Parts |
| | |
| |