Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker Düse für Olsson Block, Ultimaker 2+ Messing 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1101983
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     OBN002
EAN/GTIN:
     5059045677000
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Ersatzteile
3D-Drucker Düse
Produkt Typ = Düse
Spitzen Material = Messing
Düsengröße = 0.4mm

Ultimaker 3D Olsson Block Messing-Düsen-DruckteileDer Ultimaker ermöglicht einen schnellen und einfachen Düsenwechsel, sodass verschiedene Düsengrößen für jedes Projekt ausgewählt werden können. Verwenden Sie eine kleinere Düse, um feine Linien für mehr Details zu drucken, oder verwenden Sie eine größere Düse, um dickere Linien zu drucken, um die Druckdauer zu verkürzen. Die Olsson-Block-Messingdüsen haben einen speziellen Winkel der Spitze und eine spezielle Schulterbreite und sie verfügen über eine spezielle interne Geometrie mit einem Winkel, der weniger steil zum Düsenloch verläuft. Eine besondere, im Innern angewendete Behandlung sorgt dafür, dass sie mehr rutschen. Hinweis: Diese Düse ist mit M6-Gewinden kompatibel, Sie können Sie am Ultimaker Original befestigen (der Lüftermantel muss modifiziert werden) oder an einer beliebigen Einheit der Ultimaker-Produktfamilie, bei der der Olsson-Block montiert ist.Eigenschaften und VorteileReinigen Sie sie effizient mit Kaltzügen Faster drucken, der Kunststoff fließt viel leichter als in klassischen Düsen Die 0,4 mm ist die Standardgröße für viele 3D-Drucker Die Geometrie der Innenseite erleichtert das Entfernen von Kunststoff, sodass Farben oder Filamenttyp schneller und sicherer gewechselt werden können. Verwenden Sie die 0,25-mm-Messingdüse zum Drucken kleiner, detaillierter Drucke
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Düse
Spitzen Material:
Messing
Düsengröße:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: 3D-Druckerdüse, ultimaker 3d-drucker, 3d-drucker ersatzteile, 3d-drucker düse 0,4, 1101983, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker Ersatzteile, Ultimaker, OBN002, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printer Parts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 28,95*
€ 40,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,48*
€ 42,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.