Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor 5 → 60 V dc / 200 mA, Kubisch 40 mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1058534
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN40-U1-Z2
EAN/GTIN:
     5059040250703
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Erfassungsbereich = 40 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 5 → 60 V dc
Länge = 118mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 60V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 100Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Normaler Erfassungsbereich. Eine Serie induktiver Sensoren von Pepperl + Fuchs, erhältlich in verschiedenen Erfassungs- und Temperaturbereichen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie. Eigenschaften und Vorteile. Vernickeltes Messinggehäuse mit PBT-Stirnseite. LED-Anzeige. Bündig einbaubar, bündige oder nicht bündige Installation. IP67. Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel. Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Erfassungsbereich:
40 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
5 → 60 V dc
Länge:
118mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
60V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
100Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubung m20 x 1,5 messing ip68, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, 1058534, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN40U1Z2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 71,10*
€ 89,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,22*
€ 90,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,88*
€ 90,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,84*
€ 93,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,80*
€ 95,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.