Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn 62%Sn 36%Pb 2%Ag, 179°C, Ø 0.5mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn 62%Sn 36%Pb 2%Ag, 179°C, Ø 0.5mm / 250g
Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn 62%Sn 36%Pb 2%Ag, 179°C, Ø 0.5mm / 250g
Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn 62%Sn 36%Pb 2%Ag, 179°C, Ø 0.5mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1047577
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     20.720.52037
EAN/GTIN:
     5060641260206
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Modellnummer = ISO-Core EL
Anteil Blei = 36%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 179°C
Anteil Silber = 2%
Anteil Zinn = 62%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 3.5%

Lötdraht bleihaltig EL, F-SW32. Lötdraht mit 5 halogenfrei aktivierten Kolophoniumseelen 3,5% Flussmittel 1.1.3B, nach DIN EN 29454 Teil 1. Anwendung:. Lötdraht EL wird speziell im Bereich der Elektronik eingesetzt Mild aktiviertes Flussmittel und hochreine Legierungen nach DIN 1707 garantieren sichere und korrosionsfreie Lötverbindungen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ISO-Core EL
Anteil Blei:
36%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
179°C
Anteil Silber:
2%
Anteil Zinn:
62%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn62pb36ag2, lötzinn, felder lötzinn, 1047577, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 2072052037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.