Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn 62%Sn 36%Pb 2%Ag, 179°C, Ø 1mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn 62%Sn 36%Pb 2%Ag, 179°C, Ø 1mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1047325
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18.721.02037
EAN/GTIN:
     5060641260183
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 36%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 179°C
Anteil Silber = 2%
Anteil Zinn = 62%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.5%

DIN EN 29454-1. Lötdraht bleihaltig RA, F-SW26. Lötdraht RA mit 5 aktivierten Kolophoniumseelen mit 2,5% Flussmittel F-SW 26 Ausgezeichnete Benetzungs- und Ausbreitungs-Eigenschaften, auch für schwierige Lötungen in Elektrotechnik und Elektronik Hochreine Legierungen, garantieren zuverlässige Lötverbindungen
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
36%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
179°C
Anteil Silber:
2%
Anteil Zinn:
62%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.5%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn62pb36ag2, lötzinn, felder lötzinn, 1047325, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 1872102037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.