Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic POSCAP TPE, SMD Polymerkondensator 220μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038634
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPE220MAZB
EAN/GTIN:
     5059039407965
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 220µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B2
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = POSCAP TPE
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie POSCAP TPE. Panasonic-Tantalkondensatoren der Serie TPE sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit ermöglicht das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR von 15 mΩ. TPE-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Kleines Format Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
220µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B2
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
POSCAP TPE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, panasonic smd tantal elko, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1038634, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6TPE220MAZB, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,51*
2 Tage
1758
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
1 Tag
11834
5
€ 14,99*
ab € 0,635*
€ 1,87*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 2,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520B227M006ATE025
ab € 0,507*
Ähnlich
Kemet
T520B227M006ATE070
ab € 0,352*
Ähnlich
Kemet
T520B227M006ATE045
ab € 0,342*
Ähnlich
Kemet
T520B227M006ATE045
ab € 0,39*
Ähnlich
Kemet
T520B337M006ATE070
ab € 0,418*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB227M006R0200
ab € 0,316*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB227M006R0070
ab € 0,343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.