Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 6TPE220MAZB KONDENSATOR, 220æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354851
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPE220MAZB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller-Größencode: B2
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • Produktpalette: POSCAP TPE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 1.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, panasonic smd tantal elko, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 6TPE220MAZB, 2354851, 235-4851
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,56*
    1 Tag
    1758
    1
    € 5,95*
    ab € 0,89*
    € 1,61*
    Lager 139
    11819
    5
    € 14,99*
    ab € 0,645*
    € 1,87*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520B227M006ATE025
    ab € 0,508*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJB227M006R0200
    ab € 0,324*
    Ähnlich
    Kemet
    T520B337M006ATE040
    ab € 0,415*
    Ähnlich
    Kemet
    T520B227M006ATE045
    ab € 0,342*
    Ähnlich
    Kemet
    T520B227M006ATE045
    ab € 0,355*
    Ähnlich
    Kemet
    T520B337M006ATE070
    ab € 0,418*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJB227M006R0070
    ab € 0,343*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.