Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 220μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520B227M006ATE025
EAN/GTIN:
     5059043314822
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 220µF
Materialfamilie des Dielektrikums = TantalV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Der organische Kondensator (KO-CAP) von KEMET ist ein Festelektrolytkondensator mit einer leitfähigen Polymerkathode, die einen sehr niedrigen ESR und eine verbesserte Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen bietet. Der KO-CAP vereint den niedrigen ESR von mehrschichtiger Keramik, die hohe Kapazität von Aluminium-Elektrolyt und den volumetrischen Wirkungsgrad von Tantal in einem einzigen SMD-Gehäuse. Im Gegensatz zu auf flüssigem Elektrolyt basierenden Kondensatoren hat der KO-CAP eine sehr lange Betriebslebensdauer und ein hohes Brummstromvermögen. Die T52x/T530 bietet die größte Auswahl von Spannungen, Kapazitäten und Gehäusegröße-Optionen der KO-CAP Familie und ist für allgemeine Gleichstrom-Anwendungen für bis zu 48 Volt Gleichstrom-Versorgungsspannungen ausgelegt.ESR Werte bis hinunter auf 5 mOhmStabile Kapazität über Temperatur und SpannungKeine AlterungserscheinungenVerarbeitung hoher BrummströmeHohe EnergiedichteKapazitätskonstanz bei Hochfrequenz100 % beschleunigte konstante Alterung100 % stoßstromgeprüftHalogenfreies Epoxid
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
220µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
TantalV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 220µf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1737014, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520B227M006ATE025, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,72*
1 Tag
17974
1
€ 14,99*
ab € 0,508*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
6TPE220MAZB
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.