Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 220μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441502
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB227M006R0200
EAN/GTIN:
     5059043705903
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 220µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Typ TCJ. SMD-Tantalkondensatoren mit einer leitfähigen Polymerelektrode Niedrigerer ESR-Wert, verbesserter Entzündungsschutz und bessere Kapazitätskonstanz als bei herkömmlichen Kondensatoren mit MnO2-Elektrode Kleine Gehäusegrößen sind ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen, PDAs und anderen tragbaren elektronischen Geräten Geeignet für Stromüberwachungssysteme mit Betriebstemperaturen bis zu +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
220µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441502, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJB227M006R0200, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2504
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,324*
€ 0,889*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 1,96*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 808,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.