Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Nockenschalter / 20A, 690V ac, 1, 3-phasig, 4-Stufen Schraub, 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038429
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     034116 T0-3-8048/E
EAN/GTIN:
     5059039084890
Suchbegriffe:
Ampermeter Umschalter
Ampermeterumschalter
Nockenschalter
eaton nockenschalter 20a 3-polig
Typ: Nockenschalter = Amperemeter-Nockenschalter
Elektrische Phasen = 1, 3
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V ac
Positionenanzahl = 4
Anschlussart = Schraub
Schaltwinkel = 90°
Länge = 48mm
Breite = 100mm
Tiefe = 48mm
Abmessungen = 48 x 100 x 48mm

Amperemeter-Wahlschalter. Professionelle Serie von Eaton-Voltmeter-Wahlschaltern. Alle Umschalter sind gemäß IP65 ausgelegt und verfügen über mehrere Optionen von Hilfskontakten. Die Umschalter haben einen Schaltwinkel von 90°. Schutzart IP65 Bündige Montage 90° Schaltwinkel
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Amperemeter-Nockenschalter
Elektrische Phasen:
1, 3
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V ac
Positionenanzahl:
4
Anschlussart:
Schraub
Schaltwinkel:
90°
Länge:
48mm
Breite:
100mm
Tiefe:
48mm
Abmessungen:
48 x 100 x 48mm
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 3 polig, nockenschalter, 1038429, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 034116T038048E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,16*
€ 32,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,86*
€ 33,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,19*
€ 33,49*
€ 5,46*
ab € 26,18*
€ 35,14*
€ 3,90*
ab € 27,26*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,36*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,36*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,52*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,69*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,64*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.