Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1038423
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029353 T0-3-8212/E
EAN/GTIN:
     4015080293538
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Trennschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-poliger Schließer
Kontakt-Konfiguration = 3 Schließer
Elektrische Phasen = 1, 3
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V ac
Positionenanzahl = 3
Anschlussart = Schraub
Schaltwinkel = 60°
Länge = 48mm
Breite = 100mm
Tiefe = 48mm
Betätigertyp = Kodierschalter
Montageart = Bündige Montage
Abmessungen = 48 x 100 x 48mm

Eaton 3-Positionen-Umschalter - T0-3-8212/E • Drehnockenschalter mit 3 Positionen • 2-poliger PST-Pol- und Wurfkonfiguration • Schraubanschlüsse • 60° Schaltwinkel • Schwarzer Daumengriff und weiße 1-0-2-Frontplatte • bündige Montage
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-poliger Schließer
Kontakt-Konfiguration:
3 Schließer
Elektrische Phasen:
1, 3
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V ac
Positionenanzahl:
3
Anschlussart:
Schraub
Schaltwinkel:
60°
Länge:
48mm
Breite:
100mm
Tiefe:
48mm
Betätigertyp:
Kodierschalter
Montageart:
Bündige Montage
Abmessungen:
48 x 100 x 48mm
Weitere Suchbegriffe: eaton nockenschalter 20a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 1038423, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 029353T038212E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,17*
€ 23,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,64*
€ 24,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,83*
€ 26,08*
€ 5,46*
ab € 20,83*
€ 27,57*
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
081622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,08*
Zubehör
Eaton
091114 IVS-T0
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
021999 H-P3
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,09*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
050974 SVA-T3
ab € 42,58*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,26*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.