Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 3pol. T0-3-8212/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-85267867
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029353
EAN/GTIN:
     4015080293538
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Trennschalter

Umschalter 3pol. T0-3-8212/E

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,17*
€ 23,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,64*
€ 24,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,83*
€ 26,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,83*
€ 27,57*
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
081622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,08*
Zubehör
Eaton
091114 IVS-T0
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
021999 H-P3
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,09*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
050974 SVA-T3
ab € 42,58*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,26*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.