Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Hohe Geschwindigkeit Diode, 100V / 250mA, 2-Pin SOD-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia SMD Hohe Geschwindigkeit Diode, 100V / 250mA, 2-Pin SOD-323
Artikel-Nr.:
     108EL-1038054
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS316
EAN/GTIN:
     5059043393612
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Hohe Geschwindigkeit
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Schaltdioden BAS16 von Nexperia. Die Hochgeschwindigkeitsschaltdioden der Serie BAS16 von Nexperia wurden für universelle Schaltanwendungen konzipiert, die hohe Geschwindigkeiten erfordern. Sie sind gemäß AEC-Q101 zugelassen und daher für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Die Geräte der Serie BAS16 sind alle mit einem SMD-Kunststoffgehäuse ausgestattet, wobei verschiedene Gehäuseoptionen verfügbar sind. Leistungsmerkmale: Niedriger Leckstrom Niedrige Kapazität Hohe Schaltgeschwindigkeiten Wie hoch ist ihre Schaltgeschwindigkeit? trr ≤ 4 ns Wie hoch ist ihre wiederkehrende Spitzensperrspannung? VRRM ≤ 100 V Erhältliche Ausführungen (mit Gehäusetyp): BAS16 – SOT23 (TO-236AB) BAS16H – SOD123F BAS16J – SOD323F (SC-90) BAS16L – SOD882 BAS16T – SOT416 (SC-75) BAS16VV – SOT666 BAS16VY – SOT363 (SC-88) BAS16W – SOT323 (SC-70) BAS316 – SOD323 (SC-76) BAS516 – SOD523 (SC-79)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Hohe Geschwindigkeit
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, 1038054, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAS316, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,96*
€ 93,9624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,03*
€ 92,8557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,80*
€ 44,982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.