Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Kleinsignaldiode Isoliert 215mA 2 Element/Chip SMD 75V SOT-143 4-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1037549
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS28,215
EAN/GTIN:
     5059043418056
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstrom max. = 215mA
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 75V
Gehäusegröße = SOT-143
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 4
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
215mA
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
75V
Gehäusegröße:
SOT-143
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
4
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1037549, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS28,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1022*
10
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,115*
1 Tag
90265
5
€ 14,99*
ab € 0,0669*
€ 0,4328*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,1145
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 306,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.