| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1033925 Herst.-Nr.: 26401125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 30 x 10mm Länge = 9m Breite = 83 mm Farbe = Gelb Anzahl der Kanäle = 1 Standards = BS 476 Teil 7 Klasse 3
SnapFit-Kabelschutz. Einrastbare Kabelschutzvorrichtungen wurden für den Schutz von losen Kabeln vor Schäden und zur Organisation entwickelt. Sie verhindern Stolpern oder Stürze, sodass sie ideal für den Büroeinsatz sind. Sie sind sicher und einfach zu verwenden: einfach die Membran im Unterteil aufschnappen lassen, das Kabel hinein drücken und flach anbringen. Eigenschaften und Vorteile. Leicht zu verwenden und zu befestigen Flexibel Halogenfrei, raucharm, ungiftig und geringe Rauchentwicklung Flach anliegendes Profil mit geripptem Oberteil, um Rutschen zu vermeiden Sorgt für ordentliche Kabel Verhindert Stolpern und Stürze Schützt Kabel vor Schäden aller Art Ideal für den Einsatz mit kleinen, inländischen Telefonleitungen oder Netzkabeln Erhältlich in Schwarz, Grau, Beige oder Gelb Lieferung in 3 m oder 9 m Länge Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 30 x 10mm | Länge: | 9m | Breite: | 83 mm | Farbe: | Gelb | Anzahl der Kanäle: | 1 | Standards: | BS 476 Teil 7 Klasse 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelbrücke 9 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal gelb, 1033925, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26401125, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers |
| | |
| |