Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode , 40V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1033892
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRA140T3G
EAN/GTIN:
     5059042275063
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1033892, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBRA140T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,62*
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,152*
€ 0,622*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Taiwan Semiconductor
SK24A
ab € 0,0584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.