Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SK24A Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993216-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SK24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SK24A Einzeln Tape on Full reel

SMD-Schottky 40V 2A SMA

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.5 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): SK_ · Sperrstrom I(r): 500 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
SK_
Typ (Hersteller-Typ):
SK24A
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
0.5 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, SK24A, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,235*
Lager 102
100
15
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,251*
1 Tag
12920
5
€ 14,99*
ab € 0,0584*
€ 0,6846*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MBRA140T3G
ab € 0,151*
Ähnlich
Vishay
BYS10-45-E3/TR
ab € 0,0721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.