Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi D44H11G THT, NPN Transistor 80 V / 10 A 50 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi D44H11G THT, NPN Transistor 80 V / 10 A 50 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi D44H11G THT, NPN Transistor 80 V / 10 A 50 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1032981
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     D44H11G
EAN/GTIN:
     5059042274677
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 50 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.28 x 10.28 x 4.82mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
50 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.28 x 10.28 x 4.82mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 1032981, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, D44H11G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,46*
€ 50,5274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.