Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1029430
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF351D
EAN/GTIN:
     5059042346787
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 16V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Breite = 3.9mm

LF347, LF351, LF353, JFET-Eingänge, Operationsverstärker mit geringen Eingangsruhe- und Offsetströmen. Die LF347, LF351 und LF353 sind Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit JFET-Eingang, die über angepasste Hochspannungs-JFET- und bipolare Transistoren verfügen. Sie verfügen über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten, geringe Eingangsruhe- und Offsetströme und einen niedrigen Offsetspannungs-Temperaturkoeffizienten.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
16V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1029430, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LF351D, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,504*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.