Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 64.3V 34.2V min., 2-Pin, SMD 30.8V max SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1028620
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM15T36A
EAN/GTIN:
     5059042296563
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 64.3V
Durchschlagspannung min. = 34.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC
Stand-Off Sperrspannung max. = 30.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 156A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 7.15 x 6.25 x 2.45mm
Höhe = 2.45mm

Transil™ TVS, unidirektional, SMD, 1500 W, Serie SM15T, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
64.3V
Durchschlagspannung min.:
34.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC
Stand-Off Sperrspannung max.:
30.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
156A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
7.15 x 6.25 x 2.45mm
Höhe:
2.45mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1028620, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SM15T36A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
1 Tag
1429
5
€ 14,99*
ab € 0,335*
€ 1,073*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1.5SMC36A-E3/57T
ab € 0,204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.