Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode , 600V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1026156
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH1L06A
EAN/GTIN:
     5059042367447
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 80ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 20A

Gleichrichterdioden, 1 A bis 3 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
80ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
20A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, 1026156, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH1L06A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,149*
5
€ 5,90*
ab € 0,0864*
€ 0,2775*
1 Tag
92074
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,643*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 745,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.