Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±3.8°C THT, 3-Pin, Analog -55 bis +130 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025687
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM19CIZ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042351217
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±3.8°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +130 °C.
Betriebstemperatur max. = +130 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,4 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = TO-92
Länge = 5.2mm
Höhe = 5.2mm
Breite = 4.19mm
Sensor-Verstärkung = -11.77mV/°C

Analoge Temperatursensoren. Die Serie von analogen Temperatursensoren von Texas Instruments bietet eine Ausgangsspannung, die linear proportional zur Temperatur eines Geräts ist. Sie sind geeignet für verschiedene Anwendungen einschließlich Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Laufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente, Drucker und Faxgeräte.. Merkmale; Geringe Eigenerwärmung Preiswert durch Wafer-Level-Abgleich Kann möglicherweise für Fernanwendungen verwendet werden
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±3.8°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +130 °C.
Betriebstemperatur max.:
+130 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,4 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
TO-92
Länge:
5.2mm
Höhe:
5.2mm
Breite:
4.19mm
Sensor-Verstärkung:
-11.77mV/°C
Weitere Suchbegriffe: 1025687, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM19CIZNOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,294*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,49683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.059,444*
€ 1.260,73836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.032,12*
€ 1.228,2228
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 991,656*
€ 1.180,07064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 962,118*
€ 1.144,92042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 933,876*
€ 1.111,31244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 894,294*
€ 1.064,20986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.