Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025569
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSID480LD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung max. = 15 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 15 V dc
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 48 → 530V ac
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 21.5mm
Tiefe = 45.7mm

Serie KSID 2-Kanal-Halbleiterrelais (SSR). I-Autoc Serie KSID Zweikanal-Halbleiterrelais mit AC-Ausgang. KSID-Relais sind in verschiedenen Steuerspannungsoptionen mit einem Laststrom von 25 A und 50 A verfügbar. Die Relais können für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten verwendet werden. AC-Ausgang Nullpunktschaltung oder zufällige Einschaltung Thyristorausgang LED-Anzeige Optisch isoliert Sicherheitsabdeckungsschutz gemäß IP20 CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung max.:
15 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 15 V dc
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
48 → 530V ac
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 21.5mm
Tiefe:
45.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1025569, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSID480LD25, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.