Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc Tafelmontage Halbleiterrelais AC 480 V ac / 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025564
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KRA480H40R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 40 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 480 V ac
Lastspannung min. = 0 V ac
Steuerspannung min. = 0 V dc
Schalttyp = AC
Steuerspannungsbereich = 0 → 10 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 0 → 480V ac
Abmessungen = 80 x 50 x 36.6mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 5 mA

Serie KRA Einphasen-Halbleiterrelais (SSR). I-Autoc Serie KRA Dreiphasen-Halbleiterrelais mit AC-Ausgang. KRA-Relais verfügt über eine Vielzahl von Steuerspannungsoptionen mit einem Laststrom von 25 A, 40 A, 60 A, 80 A. Mit offene Last und Signal für SCR-Fehlererkennung und Fehlerausgabe ist die Serie KRA für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet. AC-Ausgang Thyristorausgang für schwere industrielle Lasten Phasenwinkel-Steuerausgang LED-Anzeige Signal für Erkennung von offener Last und Fehlerausgabe Signal für SCR-Fehlererkennung Fehlerausgabe
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
40 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
480 V ac
Lastspannung min.:
0 V ac
Steuerspannung min.:
0 V dc
Schalttyp:
AC
Steuerspannungsbereich:
0 → 10 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
0 → 480V ac
Abmessungen:
80 x 50 x 36.6mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
5 mA
Weitere Suchbegriffe: 1025564, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KRA480H40R, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.