Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 440 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025558
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSQE380D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 440 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 100 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Relaistyp = Dreiphasig
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus + 1 ms
Abmessungen = 80 x 50 x 30mm
Höhe = 30mm

Serie KSQE Dreiphasen-Halbleiterrelais (SSR). I-Autoc Serie KSQE Dreiphasen-Halbleiterrelais mit AC-Ausgang. KSQE-Relais sind in verschiedenen Steuerspannungsoptionen mit einem Laststrom von 10 A, 15 A oder 25 A verfügbar. Großer Lastspannungsbereich von 48 V ac bis 530 V ac. Durchschlagsfestigkeit: 4000 V eff. Interne MOV/RC-Schutzschaltung CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
440 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
100 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Relaistyp:
Dreiphasig
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus + 1 ms
Abmessungen:
80 x 50 x 30mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1025558, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSQE380D25, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.