Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V ac / 80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025556
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSQF480D80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 80 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Dreiphasig
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus + 1 ms
Abmessungen = 105 x 78 x 38mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 5 mA

RoHS-konform. Dreiphasen-Halbleiterrelais Serie KSQF. Dreiphasiges Halbleiterrelais mit AC-Ausgang der Serie Kudom KSQE. Die Relaissteuerspannung beträgt 90 V ac bis 280 V ac oder 4 V dc bis 32 V dc mit Lastströmen bei 25 A, 40 A, 60 A, 80 A, 100 A. Großer Lastspannungsbereich von 48 V ac bis 660 V ac. Thyristorausgang und dielektrische Festigkeit ≥4000 V eff. 3-phasige Motorsteuerung, Brennofen-Temperaturregelsystem, große Öfen usw. RoHS-konform. Nullpunktschaltung oder zufällige Einschaltung Laststrom: 25 A bis 100 A @ 48 V ac bis 660 V ac Thyristorausgang Durchschlagsfestigkeit: 4000 V eff. Optisch isoliert Interne MOV/RC-Schutzschaltung CE-Kennzeichnung. Halbleiterrelais der Serie I-autoC KSQF
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
80 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Dreiphasig
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus + 1 ms
Abmessungen:
105 x 78 x 38mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
5 mA
Weitere Suchbegriffe: 1025556, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSQF480D80, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.