Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V ac / 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025553
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSQC480D60-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 60 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 10 → 32 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Dreiphasig
Lastspannungsbereich = 48 → 530V ac
Abmessungen = 105 x 78 x 38mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 5 mA

Serie KSQC Dreiphasen-Halbleiterrelais (SSR). I-Autoc Serie KSQC intelligentes Dreiphasen-Halbleiterrelais mit AC-Ausgang mit interner MCU-Steuereinheit, die die Erkennung von Übertemperatur, SCR-Fehler, Lasttrennung und Phasen-Mangel bietet. KSQC-Relais haben eine Steuerspannung von 10 V dc bis 32 V dc mit einem Laststrom von 25 A, 40 A, 60 A oder 80 A. Großer Lastspannungsbereich von 48 V ac bis 660 V ac. Mit einer Alarmkontakt-Option und LED-Anzeige. Nullpunktschaltung oder zufällige Einschaltung SCR-Fehlererkennungsfunktion Lastunterbrechungserkennung Übertemperaturschutz Hilfskontakt-Option Interne MOV/RC-Schutzschaltung CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
60 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
10 → 32 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Dreiphasig
Lastspannungsbereich:
48 → 530V ac
Abmessungen:
105 x 78 x 38mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
5 mA
Weitere Suchbegriffe: 1025553, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSQC480D60C, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,69*
€ 556,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,69*
€ 510,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.