Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 440 V ac / 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025545
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSIM380D16-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Laststrom max. = 16 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 440 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Triac
Relaistyp = 1-phasig
Lastspannungsbereich = 48 → 440V ac
Abmessungen = 38.2 x 28.1 x 19mm
Länge = 38.2mm

Serie KSIM Einphasen-Halbleiterrelais (SSR). I-Autoc Serie KSIM Einphasen-Halbleiterrelais mit AC-Ausgang. KSIM-Relais haben eine Steuerspannung von 4 V dc bis 32 V dc mit einem Laststrom von 10 A, 16 A oder 25 A. Die Relais verfügen über einen Triacausgang und können für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten verwendet werden; sie sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet. AC-Ausgang Nullpunktschaltung oder zufällige Einschaltung LED-Anzeige Optisch isoliert CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
16 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
440 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Triac
Relaistyp:
1-phasig
Lastspannungsbereich:
48 → 440V ac
Abmessungen:
38.2 x 28.1 x 19mm
Länge:
38.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1025545, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSIM380D16L, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.