Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc THT Halbleiterrelais DC 58 V dc / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025533
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSMD48D4-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 4 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 58 V dc
Lastspannung min. = 0 V dc
Steuerspannung min. = 20 V dc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 20 → 30 V dc
Laststrom min. = 0,001 A
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Relaistyp = 1-phasig
Einschaltzeit max. = 0,05ms
Abmessungen = 28.2 x 5.2 x 15mm
Tiefe = 5.2mm

Serie KSMD Einphasen-Halbleiterrelais (SSR). I-Autoc Serie KSMD Einphasen-Elektronikrelais für Leiterplattenmontage mit AC-Ausgang. KSMD-Relais verfügen über verschiedene Steuerspannungsoptionen mit einem Laststrom von 0,1 A, 2 A, 3 A oder 4 A. Geeignet für hochdichte Leiterplattenmontage oder SPS-Steuerungsanwendungen. Leiterplattenmontage Optisch isoliert Durchschlagsfestigkeit: 2500 V eff CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
4 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
58 V dc
Lastspannung min.:
0 V dc
Steuerspannung min.:
20 V dc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
20 → 30 V dc
Laststrom min.:
0,001 A
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Relaistyp:
1-phasig
Einschaltzeit max.:
0,05ms
Abmessungen:
28.2 x 5.2 x 15mm
Tiefe:
5.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1025533, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSMD48D424, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.