Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc THT Halbleiterrelais DC 58 V dc / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025532
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSMD48D4-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 4 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 58 V dc
Lastspannung min. = 0 V dc
Steuerspannung max. = 15 V dc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 10 → 15 V dc
Laststrom min. = 0,001 A
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Relaistyp = 1-phasig
Lastspannungsbereich = 0 → 58V dc
Abmessungen = 28.2 x 5.2 x 15mm
Erfüllte Normen = CE, cULus

Serie KSMD Einphasen-Halbleiterrelais (SSR). I-Autoc Serie KSMD Einphasen-Elektronikrelais für Leiterplattenmontage mit AC-Ausgang. KSMD-Relais verfügen über verschiedene Steuerspannungsoptionen mit einem Laststrom von 0,1 A, 2 A, 3 A oder 4 A. Geeignet für hochdichte Leiterplattenmontage oder SPS-Steuerungsanwendungen. Leiterplattenmontage Optisch isoliert Durchschlagsfestigkeit: 2500 V eff CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
4 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
58 V dc
Lastspannung min.:
0 V dc
Steuerspannung max.:
15 V dc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
10 → 15 V dc
Laststrom min.:
0,001 A
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Relaistyp:
1-phasig
Lastspannungsbereich:
0 → 58V dc
Abmessungen:
28.2 x 5.2 x 15mm
Erfüllte Normen:
CE, cULus
Weitere Suchbegriffe: 1025532, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSMD48D412, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.