Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc KSL Halbleiterrelais 6V dc Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025523
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSL60D20-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Spulenspannung = 6V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Tiefe = 10.5mm
Höhe = 26mm
Länge = 44.5mm
Serie = KSL
Eingangstrom = 35mA
Erfüllte Normen = CE

Serie KSL Einphasen-Halbleiterrelais (SSR). I-Autoc Serie KSL Einphasen-Elektronikrelais für Leiterplattenmontage mit DC-Ausgang. KSL-Relais verfügen über verschiedene Steuerspannungsoptionen mit einem Laststrom von 3 A, 5 A oder 10 A. Mit einem Mosfet-Ausgang und hoher Einschaltstrombelastbarkeit, geeignet für industrielle Anwendungen wie Gleichstrommotor-Steuerung, DC-Stromversorgung und elektromechanische Geräte. Leiterplattenmontage Optisch isoliert MosFET-Ausgang Niedriger Durchlasswiderstand Durchschlagsfestigkeit: 2500 V eff CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
6V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Tiefe:
10.5mm
Höhe:
26mm
Länge:
44.5mm
Serie:
KSL
Eingangstrom:
35mA
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: 1025523, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, i-Autoc, KSL60D20L, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.