Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 128 KB LQFP 48-Pin 72MHz 20 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 128 KB LQFP 48-Pin 72MHz 20 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1023541
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103CBT6
EAN/GTIN:
     5059042277982
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Familie = STM32F1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 20 KB
USB-Kanäle = 1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 3,6 V
A/D-Wandler = 10 x 12 bit

Mikrocontroller Serie STM32F103, STMicroelectronics. STM32F103 Cortex-M3-Kern von STMicroelectronics mit 72 MHz CPU-Geschwindigkeit und bis zu 1 MB Flash. Bestehend aus Peripheriegeräten zur Motorsteuerung sowie CAN- und USB-Schnittstellen mit voller Geschwindigkeit. Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der Serie STM32 mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und kombinieren eine hohe Leistungsfähigkeit mit Echtzeitfähigkeiten. In einer Reihe von Gehäusetypen für Ihre eingebettete Anwendung erhältlich. Die MCU-Architektur verfügt über eine benutzerfreundliche STM32-Plattform und funktioniert in Anwendungen wie Motorantrieben, PC und Spiele, HLK und Industrieanwendungen.. 32 Bit RISC Anschlusskompatibel für Software SRAM bis 96 KB Flash bis 1 MB Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V Temperaturbereiche: –40 bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
20 KB
USB-Kanäle:
1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 3,6 V
A/D-Wandler:
10 x 12 bit
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Sample and Hold, mikrocontroller 32 bit, sample and hold, 1023541, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F103CBT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 5,05*
3
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,05*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,87*
1
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 9,34*
1 Tag
48938
1
€ 14,99*
ab € 4,16*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.717,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,47*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 25,97*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,29*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F103RB
ab € 8,72*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 58,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.