Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Controller L6506D, SOIC, 20-Pin, Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1023538
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6506D
EAN/GTIN:
     5059042369014
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = Schrittmotor
Kollektor-Emitter-Spannung = 7 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Arbeitsspannnung max. = 7 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Schrittmotor-Controller, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Motortyp:
Schrittmotor
Kollektor-Emitter-Spannung:
7 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Arbeitsspannnung max.:
7 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, Schrittmotor Controller, Schrittmotorsteuerung, pwm-controller stmicroelectronics, 4000 cmos, 1023538, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, L6506D, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,86*
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 6,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 520 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.