Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · Neigungssensor · TS01-LB-EU868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · Neigungssensor · TS01-LB-EU868
DRAGINO · Sensor · LoRa · Neigungssensor · TS01-LB-EU868
Artikel-Nr.:
     1085-233076
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     TS01-LB-EU868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor

Der Dragino TS01-LB ist ein LoRaWAN-Neigungssensor für Internet-of-Things-Lösungen. Der TS01-LB/LS ist ein Neigungssensor für den Außenbereich, der speziell für die Erfassung des Winkels von Bäumen, Gebäuden oder Großgeräten entwickelt wurde.Der TS01-LB misst den Neigungs- und Verrollungswinkel und wandelt ihn in LoRaWAN-Funkdaten um, die er über das LoRaWAN-Netzwerk an die IoT-Plattform sendet.

Die im TS01-LBverwendete LoRa-Funktechnologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch.

Der TS01-LBunterstützt die BLE-Konfiguration und drahtlose OTA-Updates, die dem Benutzer die Nutzung erleichtern.

Der TS01-LBwird von einer 8500mAh Li-SOCI2-Batteriemit Strom versorgt und ist für eine Langzeitnutzung von bis zu 5 Jahren ausgelegt.

Jeder TS01-LBist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für LoRaWAN-Registrierungen vorgeladen, registrieren Sie diese Schlüssel zu lokalen LoRaWAN-Server und es wird automatisch nach dem Einschalten verbinden.

Merkmale:
  • LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
  • Bänder: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
  • Ultra-niedriger Stromverbrauch
  • Erkennung von Nick- und Rollwinkel
  • Unterstützt Winkelalarm
  • Unterstützt Datalog-Funktion
  • Überwachung des Batteriestandes
  • Unterstützt Bluetooth v5.1 und LoRaWAN-Fernkonfiguration
  • Unterstützt drahtlose OTA-Updates der Firmware
  • Uplink in regelmäßigen Abständen
  • Downlink zum Ändern der Konfiguration
  • 8500mAh Li/SOCl2 Akku (TS01-LB)
Technische Daten:

Versorgungsspannung: Eingebaute Batterie, 2.5v ~ 3.6v Betriebstemperatur: -40 ~ 85°C

Winkel-Spezifikation:
  • Messung von Pitch und Roll
  • Genauigkeit: 0.3°C
LoRa Spezifikation:
  • Frequenzbereich, Band 1 (HF): 862 ~ 1020 Mhz, Band 2 (LF): 410 ~ 528 Mhz
  • Max. +22 dBm konstanter RF-Ausgang vs.
  • RX-Empfindlichkeit: bis zu -139 dBm.
  • Ausgezeichnete Blocking-Immunität
Akku:
  • Nicht aufladbarer Li/SOCI2-Akku
  • Kapazität: 8500mAh
  • Selbstentladung: <1% / Jahr @ 25°C
  • Max. Dauerstrom: 130mA
  • Max. Ladestrom: 2A, 1 Sekunde
Stromverbrauch:
  • Schlafmodus: 5uA @ 3.3v
  • LoRa-Sendemodus: 125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.