Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 170m, Trommel, Synergy21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Kabel, Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 170m, Trommel, Synergy21
LWL-Kabel, Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 170m, Trommel, Synergy21
Artikel-Nr.:
     1085-207887
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217086
EAN/GTIN:
     4038816116581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Leistungsmerkmale: Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: ca. 13mm, Bohrloch sollte >20mm sein. 8 Fasern pro Kabel Faserklasse OM4 Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (längste Länge ca.1m) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen) Seriennummer am Kabel Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe Lieferung bis 40 m im Plastiktüte, ab 50 m auf Einwegtrommel Knickschutztülle aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1: 8 x LC Steckverbinderanschluss 1: Farbe Erikaviolett Steckverbindertyp Anschluss 2: 8 x LC Steckverbinderanschluss 2: Farbe Erikaviolett Maximale Zugkraft 200 N Minimaler Biegeradius (Statisch) 60 mm Minimaler Biegeradius (Dynamisch) 120 mm Kabeltyp U-DQ (ZN) H*Kabelaufbau Mehrfaser Kabel Ø 6,0 mm*Mantel-Farbe schwarz Mantelmaterial LSZH*Arbeitstemperatur -40 - +70 °C Lagertemperatur -40 - +70 °C*Einfügedämpfung 850nm <0,3 dB Qualitätsklasse Multimode A/1 nach IEC-61753-222-2 Stecker Konform zu Standard IEC 61754-20 Kabel Konform zu Standard IEC 60793-2 UV resistant IEC 60794-1-22-F14/ISO 4892-3 Longitudinally waterproof IEC 60794-1-22-F5B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
8
€ 6,00*
ab € 501,44*
€ 567,72*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 531,04*
€ 603,35*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,01*
€ 650,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,90*
€ 634,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.