Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217086 Glasfaserkabel 170 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217086 Glasfaserkabel 170 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Synergy 21 S217086 Glasfaserkabel 170 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Synergy 21 S217086 Glasfaserkabel 170 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Synergy 21 S217086 Glasfaserkabel 170 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Synergy 21 S217086 Glasfaserkabel 170 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100791911
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Kabelgewicht
40.5 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
170 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
8x LC
Anschluss 2
8x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,43*
€ 682,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,32*
€ 676,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,33*
€ 653,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,14*
€ 633,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.