Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiß DC24V 24W IP20 CRI>90 2110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiß DC24V 24W IP20 CRI>90 2110
Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiß DC24V 24W IP20 CRI>90 2110
Artikel-Nr.:
     1085-181046
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-C00110
EAN/GTIN:
     4038816095954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Synergy 21 LED Flex Strip 2110 super ww 2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mm Länge: 5m Spannung: 24V Watt: 4,8W/m, 24W Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 500lm/m , Gesamt: 2500lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140*2110SMD/m, Gesamt: 700LEDs Maße: 5000*8*1,4 mm PCB-Farbe: weiss, Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 100mm Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 26,4

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen. Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.