| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-178733 Herst.-Nr.: S21-LED-F00210 EAN/GTIN: 4038816178732 |
| | |
|
| | |
| Spannung: 24V, max.1A Watt: 24W±10% Lichtfarbe: kaltweiss, 6500K Helligkeit: 2160lm CRI>90 Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 300*3528SMD Maße: 5000*8*3 mm PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 6 LED Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 24 Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt. Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen. Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden |
| | |
| | | |
| | | |
| |