Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis · LoRa · LoRaWAN Temperatursensor · EU868 · ARF8180BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Temperatursensor · EU868 · ARF8180BA
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Temperatursensor · EU868 · ARF8180BA
Artikel-Nr.:
     1085-178235
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8180BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer

LoRa Adeunis LoRaWAN Temperatursensor 868 MHz ARF8180BA: TEMP LoRaWAN™ EU863-870

Überblick

  • Umgebungs und Fern-Temperaturfühler
  • Lokale und Fernkonfiguration
  • Datenprotokollierung für optimale Autonomie
  • Redundanz für bessere Servicekontinuität
  • Erhältlich als Version mit doppeltem externen Sensor

Technische Daten

  • Innentemperaturbereich: -30°C +70°C (+/- 0,1)
  • Temperaturbereich des Fernfühlers: - Sensor: -55°C +155°C (+/- 0,1)
  • Kabel: -30°C + 105°C
  • Periodische Modi mit oder ohne Log
  • Datenredundanz
  • Austauschbare Batterie
  • Abmessungen: 105 x 50 x 27 mm
  • Gehäuse: IP67
  • Integriertes Befestigungssystem: DIN-Schiene, Rohr, Wandmontage, Flansch- Zone: Sigfox: RC1 / LoRaWAN™: EU863-870
  • Betriebstemperaturbereich: -25°C bis + 70°C
  • Normen: Richtlinie 2014/53/EU (ROT)
  • Produktfehleralarm, Konfigurationsfehler, niedriger Batteriestand
  • -Konfigurierbare Lebensdaueranzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.