Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-167233 Herst.-Nr.: S21-LED-A00156 EAN/GTIN: 4038816088710 |
| | |
|
| | |
| Retail komplett Set 5m RGB+W Strip inkl. Netzteil, Controller und IR-Fernbedienung in ansprechender und umweltfreundlicher Verkaufsverpackung. LED Flex Strip RGB+W Schutzklasse: IP65 Polung: gemeinsamer Pluspol Betriebsanforderung: DC12V, max. 2A, 24W, Abstrahlwinkel: 120° LED Typ: 5050SMD Lichtfarbe: 3000k warmweiß Chipsatz: Epistar Taiwan Anzahl LEDs: 150Leds Länge: 5000 mm Breite: 10 mm Höhe: 3 mm kürzbar: alle 3 LEDs kürzbar (10 cm) Controller: DC12V, max. 2A pro Farbe Der Controller hat 14 verschiedene Farb-Tasten und 2 Licht Programme DIMMBAR Netzteil: Eingang: 100-240V; Ausgang: 12V / max. 2A Energieeffizienzklasse: B kWh/1000h: 26,4 Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 20,31* | € 29,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 20,37* | € 29,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,53* | € 45,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|