Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Flex Strip grün DC24V 72W IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Flex Strip grün DC24V 72W IP68
Synergy 21 LED Flex Strip grün DC24V 72W IP68
Artikel-Nr.:
     1085-159029
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-C00088
EAN/GTIN:
     4038816082572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Synergy 21 LED Flex Strip grün DC24V 36W Spannung: 24V Watt: 36W Lichtfarbe: grün Abstrahlwinkel: 120° LED Anzahl: 350 Maße: 5000*8*3 mm Gewicht: 0,090 kg Kürzbar alle 3 LED Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt. Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.