Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-131163 Herst.-Nr.: 1302002 EAN/GTIN: 6938818301337 |
| | |
|
| | |
| Yealink W56H DECT-Mobilteil Das Yealink W56H ist ein schnurloses Mobilteil der nächsten Generation, das für den geschäftlichen Einsatz entwickelt wurde und sich durch eine hervorragende Akkulaufzeit und hohe Kompatibilität auszeichnet. Es kombiniert die Vorteile der drahtlosen Kommunikation mit den umfangreichen Geschäftsfunktionen der Voice-over-IP-Telefonie und bietet den Nutzern den Komfort der drahtlosen Kommunikation, so dass sie Gespräche in hervorragender Sprachqualität genießen und von ihrer Bewegungsfreiheit und ihren professionellen Funktionen profitieren können. Das attraktive Design mit 2,4-Zoll-Farbbildschirm und der moderne Look zeichnen dieses hochmoderne drahtlose VoIP-Telefon aus. - Außergewöhnliches Freisprechen
- 2,4"-Farbbildschirm mit 240 x 320 Pixeln und intuitiver Benutzeroberfläche
- Headset-Anschluss über 3,5 mm Klinke
- Bis zu 30 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 400 Stunden Standby-Zeit
- Elegantes Tastendesign mit Beleuchtung und Tastensperre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, telefon ladeschale |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 53,96* | € 70,22* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 53,97* | € 70,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,35* | € 73,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 56,53* | € 73,44* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 103,24* | € 131,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|